すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944CR-37C

品名 : 900x1300mm 圧縮袋(布団用/ダニ駆除/1枚)

仕様

メーカーアール型番DD-1002
サイズ(cm)(チャック幅×奥行き)ダブル布団用
(90×130)
入数1枚
材質〈圧縮袋〉
フィルム:ポリエチレン・ナイロン
チャック:ポリエチレン
バルブ:ポリエチレン・ポリプロピレン・エラストマー
スライダー:ポリプロピレン
〈ダニフリーマット〉
有効成分:ハッカ油・L-メントール
収納目安ダブル掛けふとん1枚
またはセミダブル掛けふとん1枚
またはシングル敷きふとん1枚
または毛布4~5枚
重量(g)205収納期間の目安約6ヶ月
※6ヶ月を過ぎても圧縮状態に異常がなければ、そのまま保存できますが、回復率が多少悪くなります。
収納物のためには、6ヶ月に一度圧縮袋から出し天日干しをして再度圧縮し直してください。
オートロックバルブタイプ
合成殺虫成分は使用していません。ハーブの働きでダニを駆除します。
気になるダニを駆除し布団を快適に保管できます。
圧縮操作は簡単。掃除機を当てて吸引するだけ。ロック不要のオートバルブ式圧縮袋
ダウン80%以上の羽毛布団も圧縮OK
スライダー付で密封も簡単です
圧縮袋のバルブはエアッシュ(電動吸引機)、一般掃除機、海外製掃除機にも対応。
スペース1/3で収納できます。
くり返し使えます。
※海外製掃除機・ハンディータイプ掃除機・業務用掃除機、排気循環型掃除機ではご使用いただけません。
販売価格

840(税抜)/ 924円(税込)

カタログ価格

840円(税抜)/924円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2026/03/27 22:13現在)

更新
商品入数1販売単位pk
カタログページ2154ページ
バリエーション一覧
EA944CR-36C 900x1100mm 圧縮袋(布団用/ダニ駆除/1枚)
EA944CR-37C 900x1300mm 圧縮袋(布団用/ダニ駆除/1枚)
EA944CR-38C 1500x1000mm 圧縮袋(布団用/ダニ駆除/1枚)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2154ページ
  • エスコ便利カタログ2155ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top