すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944CS-14

品名 : 200x180mm 冷凍保存袋(透明/ジッパー付/15枚)

仕様

メーカー日本サニパック(sanipak)型番KS37
間口×深さ200×180mm厚み0.06mm
材質LLDPE耐冷温度-30℃
入数15枚透明
Wジッパーでしっかり密封。
ジッパーを閉じると色が変わるので空いているか閉まっているか確認しやすいです。
日付、メモ書き込み欄付き。
売れ筋の中サイズ
中身が取り出しやすいワイドタイプ
食品用
※本品は、食品衛生法に基づいて定められた「食品、添加物等の規格基準」に適合しています。
販売価格

395(税抜)/ 435円(税込)

カタログ価格

395円(税抜)/435円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/03/26 16:06現在)

更新
商品入数15販売単位PK
カタログページ2109ページ
バリエーション一覧
EA944CS-13 170x120mm 冷凍保存袋(透明/ジッパー付/25枚)
EA944CS-14 200x180mm 冷凍保存袋(透明/ジッパー付/15枚)
EA944CS-15 280x270mm 冷凍保存袋(透明/ジッパー付/10枚)
ウェブカタログ画像
  • 一枚ずつ取り出しやすくなっています。
  • 食品の保存・冷凍、小物の整理などいろいろな用途でご使用いただけます。
  • 日付とメモを記載できるようになっています。
  • エスコ便利カタログ2108ページ
  • エスコ便利カタログ2109ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top