すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944CS-55

品名 : 120x170mm ポリ袋(チャック付/100枚)

仕様

チャック下サイズ120×170mm厚み0.04mm
材質ポリエチレン入数100枚
小物等の整理に便利なチャック付きポリ袋です。
食品衛生法規格基準適合商品
販売価格

460(税抜)/ 506円(税込)

カタログ価格

460円(税抜)/506円(税込)

在庫数

最新在庫: 67

(2026/03/26 21:32現在)

更新
商品入数100販売単位
カタログページ1537ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA944CS-51 60x 85mm ポリ袋(チャック付/300枚)
    EA944CS-52 70x100mm ポリ袋(チャック付/200枚)
    EA944CS-53 85x120mm ポリ袋(チャック付/200枚)
    EA944CS-54 100x140mm ポリ袋(チャック付/200枚)
    EA944CS-55 120x170mm ポリ袋(チャック付/100枚)
    EA944CS-56 140x200mm ポリ袋(チャック付/100枚)
    EA944CS-57 170x240mm ポリ袋(チャック付/100枚)
    EA944CS-58 200x280mm ポリ袋(チャック付/100枚)
    EA944CS-59 240x340mm ポリ袋(チャック付/100枚)
    EA944CS-60 280x400mm ポリ袋(チャック付/100枚)
    EA944CS-61 340x480mm ポリ袋(チャック付/100枚)
    ウェブカタログ画像
    入数:100枚
    ※画像は代表画像です。
    • 入数:100枚\n※画像は代表画像です。

    資料

    SDS日本語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1536ページ
    • エスコ便利カタログ1537ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top