すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944CT-210

品名 : 1280x3000mm 大判シーツウエス

仕様

サイズ約1280×3000mm材質綿100%
重量約570g
販売価格

3,490(税抜)/ 3,839円(税込)

カタログ価格

3,490円(税抜)/3,839円(税込)

在庫数

最新在庫: 25

(2026/08/29 02:46現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA944CT-200 1280x2000mm 大判シーツウエス
EA944CT-210 1280x3000mm 大判シーツウエス
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top