すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944CT-2A

品名 : 300mmx100m ラップ

仕様

サイズ300mm×100m材質ポリエチレン
耐熱温度110℃耐冷温度-60℃
入数1本
フィルムが1層から5層に変更
環境に配慮した無添加ラップです。
燃やしても塩素系ガスが発生しません。
新鮮さを包み込む、環境に優しいポリエチレン素材
<ご使用上の注意>
オーブンや電子レンジのオーブン機能では使用しないで下さい。
電子レンジでの使用は、レンジの取扱説明書を確認してから行って下さい。
油性の強い食品を直接包んで、電子レンジに入れないで下さい。
火気に近づけないで下さい。ラップがくっつき使用できなくなることがあります。
刃に触れますと手などを傷つけることがありますので、ご注意下さい。
<保管上のご注意>
ラップおよびラップで包装した食品は、乳幼児などの手の届かないところに保管してください。誤って口に入れたりしますと、窒息の恐れがあります。
販売価格

470(税抜)/ 517円(税込)

カタログ価格

470円(税抜)/517円(税込)

在庫数

最新在庫: 87

(2026/03/01 00:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2109ページ2451ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2108ページ
  • エスコ便利カタログ2109ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top