すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944D-44

品名 : 460x1800mm ガラス飛散防止シート

仕様

サイズ460×1800mm厚さ50ミクロン
重量250g材質表面:ポリエステル樹脂
接着剤:アクリル樹脂
保護フィルム:ポリエステル樹脂
作業時間目安約20分入数1枚
目立ちにくい透明タイプ
ガラスに貼ることで、割れたときに破片が飛び散ることを防ぎます。
UVカット機能
紫外線を約99%カットし、家具や畳の日焼けを軽減します。
室内側に貼る強力貼付タイプ
水を使って施工すると、よりきれいに貼ることが可能です。
通常の透明ガラスだけでなく、網入りガラス、ペアガラス、Low-Eガラスにも対応しています。
飛散防止性能JIS規格合格品
日本工業規格「JIS A 5759 建築窓ガラス用フィルム」のガラス飛散防止性能試験の規格値を満たしています。
※ザラザラ面や凹凸のある面には使用できません。
販売価格

1,620(税抜)/ 1,782円(税込)

カタログ価格

1,620円(税抜)/1,782円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/27 04:13現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA944D-44 460x1800mm ガラス飛散防止シート
EA944D-45 920x1800mm ガラス飛散防止シート
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top