汎用性の高いスタンダードタイプ。
はしごのステップ・作業場の出入り口・雨の日の滑り止め防止などに
仕様
幅 | 50mm | 長さ | 18.3m |
---|
厚み | 0.63mm | 粒度 | #60 |
---|
色 | 灰 | 材質 | 基材:PVC、粘着剤:アクリル系 |
---|
引張強度 | 約68.5N/25mm | 粘着力 | 約24.5N/25mm |
---|
使用温度範囲 | -25~60℃ | | |
---|
粘着式 |
裏面剥離紙付 |
屋内・屋外兼用 |
耐水、耐薬、耐油性に優れています。 |
基材の表面に鉱物研磨剤が塗布されています。 |
貼り付けの際は対象物の表面を乾かし、キレイな状態にして下さい |
販売価格 | 7,900円(税抜)/
8,690円(税込)
| カタログ価格 | 7,900円(税抜)/8,690円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
15 (2025/06/28 21:13現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
---|
カタログページ | 1825ページ2364ページ |
---|
代替品