素足で触れても大丈夫な屋内素足用タイプ。
シャワー室や浴室の滑り止めなどに
仕様
| 幅 | 100mm | 長さ | 18.3m |
|---|
| 厚み | 0.46mm | 色 | 灰 |
|---|
| 材質 | 基材:PVC、粘着剤:アクリル系 | 粘着力 | 約15N/25mm |
|---|
| 使用温度範囲 | -28~104℃ | | |
|---|
| 粘着式 |
| 剥離紙付 |
| 屋内用 |
| 滑り止め材が使用されていないので砂塵が出ない |
| 耐水性 |
| 簡単に拭き取り掃除ができる |
| 表面の浮彫り模様がスベリ止めの役割をします。 |
| タイルや石材・木材など、ある程度凹凸面への貼り付けも可能です。 |
| 事務所やロッカールームなどにも最適なすべり止めテープです。 |
| 販売価格 | 13,900円(税抜)/
15,290円(税込)
| カタログ価格 | 13,900円(税抜)/15,290円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
7 (2026/03/26 20:14現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
|---|
| カタログページ | 2305ページ |
|---|
代替品