モップで掃除の際の、引っ掛かりを低減し、また強力粘着です
仕様
| 長さ | 18.3m | 厚み | 1.15mm |
|---|
| 粒度 | #60 | 材質 | 基材:PVC 粘着剤:アクリル系 |
|---|
| 色 | 黒 | 引張強度 | 約50.6N/25mm |
|---|
| 粘着力 | 約24.5N/25mm | 使用温度範囲 | -10~60℃ |
|---|
| 屋内外兼用 |
| 粘着テープ式 |
| 裏紙付 |
| モップで掃除することができます。 |
| 頻繁に掃除が必要な所向き |
| 船の甲板やボートなどに最適です。 |
| カットしやすいように格子状に線が引かれています。 |
| 幅 | 100mm | | |
|---|
| 販売価格 | 15,900円(税抜)/
17,490円(税込)
| カタログ価格 | 15,900円(税抜)/17,490円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
27 (2026/03/26 18:53現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
|---|
| カタログページ | 2305ページ |
|---|
代替品