すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944DF-11

品名 : 200x20mm 浴槽滑り止めテープ(クリアー/6枚)

仕様

サイズ(mm)20×200厚み(mm)1.5
材質本体:ポリエチレン・スチレン
粘着剤:アクリル系粘着剤
総重量22g
パッケージサイズ55(W)×6(D)×245(H)mm用途浴室のすべり対策に。
入数6枚
透明タイプ
防カビ材配合
屋内用
販売価格

840(税抜)/ 924円(税込)

カタログ価格

840円(税抜)/924円(税込)

在庫数

最新在庫: 29

(2025/07/02 13:56現在)

更新
商品入数6販売単位
カタログページ2365ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2364ページ
  • エスコ便利カタログ2365ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top