すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA944DH-12

品名 : 1.0kg 滑り止めコート剤(グリーン)

仕様

メーカーサンデーペイント用途屋内外のコンクリート、モルタル、磁気タイル、石材、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)・トイレなど滑りやすい場所のすべり止めに
主要適用材質鉄、木、コンクリート・モルタル、磁器タイル、石材カラーグリーン
容量1kg乾燥時間(表面乾燥)20℃:約45分
冬期:約1.5時間
塗り面積(1回塗り)約2~3㎡
(タタミの広さで:約1.2~1.8枚分)
うすめ液水道水(用具の洗浄も)
シリカ系無機質塗料
密着性、耐摩耗性に優れ、滑りやすい床面の滑り止めに最適
水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。
※パターンシート(EA944DH-1A)を使えば、簡単に点字ブロックのような丸パターン仕上げが可能になります。
販売価格

4,660円(税抜)/ 5,126円(税込)

カタログ価格

4,660円(税抜)/5,126円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/11/05 14:08現在)

更新
商品入数1販売単位缶
カタログページ2306ページ
バリエーション一覧
EA944DH-11 1.0kg 滑り止めコート剤(イエロー)
EA944DH-12 1.0kg 滑り止めコート剤(グリーン)
EA944DH-13 1.0kg 滑り止めコート剤(グレー)
EA944DH-14 1.0kg 滑り止めコート剤(ブラック)
その他関連
オプションEA944DH-1A : 95x95mm パターンシート(丸/5枚)
オプションEA942EB-61 : 0.7L [水性]錆止め塗料(白)
オプションEA942EB-62 : 0.7L [水性]錆止め塗料(ねずみ)
オプションEA942EB-63 : 0.7L [水性]錆止め塗料(黒)
オプションEA942EB-64 : 0.7L [水性]錆止め塗料(アイボリー)
オプションEA942EB-65 : 0.7L [水性]錆止め塗料(赤さび)
オプションEA942EB-71 : 1.6L [水性]錆止め塗料(白)
オプションEA942EB-72 : 1.6L [水性]錆止め塗料(ねずみ)
オプションEA942EB-73 : 1.6L [水性]錆止め塗料(黒)
オプションEA942EB-74 : 1.6L [水性]錆止め塗料(アイボリー)
オプションEA942EB-75 : 1.6L [水性]錆止め塗料(赤さび)
オプションEA942EM-87 : 1.6L 下塗り剤(油性塗料)
ウェブカタログ画像
  • 用途

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2306ページ
  • エスコ便利カタログ2307ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top