すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944DJ-2

品名 : 50mmx5m 滑止テープ(屋内外・平面/蛍光オレンジ)

仕様

用途通路、階段、スロープ、作業場等の滑りやすい箇所に50mm
長さ5m厚み0.8mm
カラー蛍光オレンジ材質基材:PVC
表面:鉱物粒子
粘着剤:アクリル系
屋内外兼用(平面用)
粘着式
表面に滑り止め加工
視認性に優れ、薄暗い場所でもよく目立つ「蛍光色」の滑り止めテープです。
販売価格

2,500(税抜)/ 2,750円(税込)

カタログ価格

2,500円(税抜)/2,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/03/23 18:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2304ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA944DJ-1 50mmx5m 滑止テープ(屋内外・平面/蛍光黄)
    EA944DJ-2 50mmx5m 滑止テープ(屋内外・平面/蛍光オレンジ)
    EA944DJ-5 50mmx5m 滑止テープ(屋内外・平面/蛍光緑)
    EA944DJ-6 50mmx5m 滑止テープ(屋内外・平面/蛍光ピンク)
    EA944DJ-7 50mmx5m 滑止テープ(屋内外・平面/蛍光黄/黒)
    EA944DJ-11 100mmx5m 滑止テープ(屋内外・平面/蛍光黄/黒)
    ウェブカタログ画像

    商品動画

    • エスコ便利カタログ2304ページ
    • エスコ便利カタログ2305ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top