すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944DJ-32

品名 : 足型ステッカー(黄/2枚)

仕様

仕様粘着100mm
長さ280mm厚み0.45mm
形状足型
材質基材:軟質塩化ビニール
表面フィルム:軟質塩化ビニール
粘着剤:アクリル系
入数2枚1組(左右各1枚)
屋内用
ステッカータイプなので、裏面の離けい紙を剥がすだけで簡単に貼り付けることができます。
通路の安全確認や誘導の際のマーキングにご使用いただけます。
アイコン
販売価格

1,000(税抜)/ 1,100円(税込)

カタログ価格

1,000円(税抜)/1,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/09/23 10:46現在)

更新
商品入数2販売単位PK
カタログページ2308ページ
バリエーション一覧
EA944DJ-31 足型ステッカー(緑/2枚)
EA944DJ-32 足型ステッカー(黄/2枚)
EA944DJ-33 足型ステッカー(赤/2枚)
EA944DJ-34 足型ステッカー(青/2枚)
ウェブカタログ画像
入数:2枚1組(左右各1枚)
  • 入数:2枚1組(左右各1枚)
  • ※代表画像です。
  • エスコ便利カタログ2308ページ
  • エスコ便利カタログ2309ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top