すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA944DL-3A

品名 : 50mmx18m滑り止めテープ(屋外・凸凹面用/黒)

仕様

メーカー3M商品名セーフティ・ウォーク タイプA
幅(mm)50長さ(m)18
厚み(mm)0.8材質表面砥粒:鉱物粒子
基材:アルミホイル
粘着剤:ゴム系
色黒用途工場内の階段やクレーン車、タンクローリー車、特殊車両のステップ部分の滑り止めに。
施工温度10℃以上(目安:60℃以下)実用温度-40℃~60℃
張り替え目安約1~2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000~3000人/日を想定)重量846g
裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。
表面の鉱物粒子により、水や油が付着した状態でも高い滑り防止性能を発揮します。
特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。
工場内の階段やクレーン車、タンクローリー車、特殊車両のステップ部分の滑り止めに
屋内外兼用/凸凹面用
粘着式
販売価格

13,700円(税抜)/ 15,070円(税込)

カタログ価格

13,700円(税抜)/15,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/03 11:36現在)

更新
商品入数1販売単位巻
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA944DL-1A 25mmx3m 滑り止めテープ(屋外・凸凹面用/黒)
    EA944DL-2A 50mmx5m 滑り止めテープ(屋外・凸凹面用/黒)
    EA944DL-3A 50mmx18m滑り止めテープ(屋外・凸凹面用/黒)
    EA944DL-4A 100mmx5m滑り止めテープ(屋外・凸凹面用/黒)
    EA944DL-5A 100mmx18m 滑り止めテープ(屋外・凸凹面用/黒)
    EA944DL-11A 25mmx 3m 滑り止めテープ(屋外・凸凹面用/黄)
    EA944DL-12A 50mmx 5m 滑り止めテープ(屋外・凸凹面用/黄)
    EA944DL-13A 50mmx18m 滑り止めテープ(屋外・凸凹面用/黄)
    EA944DL-14A 100mmx 5m 滑り止めテープ(屋外・凸凹面用/黄)
    EA944DL-15A 100mmx18m 滑り止めテープ(屋外・凸凹面用/黄)
    ウェブカタログ画像
    代表画像です
    • 代表画像です
    • 裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。
    • 基材はアルミ素材\n※テープ色は黒になります。

    資料

    チラシ
    1. PDF
    使用方法説明
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top