すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944DN-12

品名 : 50mmx 5m 滑り止めテープ(透明)

仕様

メーカーノリタケ(NCA)型番N-001CL
材質ポリエステルフィルム、人造砥粒透明
長さ5m厚み0.3mm
50mm
粘着式、剥離紙付
土足用
販売価格

3,320(税抜)/ 3,652円(税込)

カタログ価格

3,320円(税抜)/3,652円(税込)

在庫数

最新在庫: 60

(2025/08/04 07:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2365ページ
バリエーション一覧
EA944DN-12 50mmx 5m 滑り止めテープ(透明)
EA944DN-13 100mmx 5m 滑り止めテープ(透明)
メイン画像

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2364ページ
  • エスコ便利カタログ2365ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top