すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA944KD-11

品名 : 10x 5mmx2m 隙間埋めテープ

仕様

メーカー日東電工型番No.686
商品名エプトシーラー幅10mm
長さ2m厚さ5mm
材質基材:EPDM発泡体
粘着剤:アクリル系
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用
粘着力4.1N/10mm色黒
低VOCタイプ
粘着式
耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。
あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。
圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。
比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。
柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。
優れた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。
販売価格

220円(税抜)/ 242円(税込)

カタログ価格

220円(税抜)/242円(税込)

在庫数

最新在庫: 142

(2026/11/01 07:48現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ1449ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA944KD-11 10x 5mmx2m 隙間埋めテープ
    EA944KD-12 15x 5mmx2m 隙間埋めテープ
    EA944KD-13 20x 5mmx2m 隙間埋めテープ
    EA944KD-14 50x 5mmx2m 隙間埋めテープ
    EA944KD-15 100x 5mmx2m 隙間埋めテープ
    EA944KD-21 10x10mmx2m 隙間埋めテープ
    EA944KD-22 15x10mmx2m 隙間埋めテープ
    EA944KD-23 20x10mmx2m 隙間埋めテープ
    EA944KD-24 50x10mmx2m 隙間埋めテープ
    EA944KD-25 100x10mmx2m 隙間埋めテープ
    その他関連
    関連商品EA997XR-201 : 3x300mm/1m 発泡シール材(EPDM/粘着付)
    関連商品EA997XR-202 : 3x500mm/1m 発泡シール材(EPDM/粘着付)
    関連商品EA997XR-211 : 5x300mm/1m 発泡シール材(EPDM/粘着付)
    関連商品EA997XR-212 : 5x500mm/1m 発泡シール材(EPDM/粘着付)
    関連商品EA997XR-221 : 10x300mm/1m 発泡シール材(EPDM/粘着付)
    関連商品EA997XR-222 : 10x500mm/1m 発泡シール材(EPDM/粘着付)
    関連商品EA997XR-231 : 15x300mm/1m 発泡シール材(EPDM/粘着付)
    関連商品EA997XR-232 : 15x500mm/1m 発泡シール材(EPDM/粘着付)
    ウェブカタログ画像
    • ゴムの種類

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1448ページ
    • エスコ便利カタログ1449ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top