すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944KD-296

品名 : 10x30mm/ 2m すき間テープ(防水)

浴室、洗面所から屋外まで対応、防水効果抜群

仕様

メーカーニトムズ型番E0334
幅(mm)30長さ(m)2
厚さ(mm)10材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)
粘着剤:アクリル系
はくり紙:紙
用途雨戸、浴室、シャッターなどのすき間に粘着力3.15N/10mm
浴室、洗面所から屋外まで対応、防水効果抜群
耐久性に優れ、バツグンの防水効果を発揮する、高性能ソフトテープです。
雨戸、浴室、シャッターなど広範囲に使え、水・風・ホコリの侵入を防ぎます。
防水、強力、長持ちタイプ
物置、シャッター、門扉、鉄扉、浴室などにも
戸を閉める音も静かに
耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
屋内外用
販売価格

1,860(税抜)/ 2,046円(税込)

カタログ価格

1,860円(税抜)/2,046円(税込)

在庫数

最新在庫: 47

(2026/06/04 03:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1449ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA944KD-290 8x12mm/ 2m すき間テープ(防水/灰)
    EA944KD-291 8x12mm/ 2m すき間テープ(防水/白)
    EA944KD-292 8x12mm/ 2m すき間テープ(防水/黒)
    EA944KD-293 5x15mm/ 2m すき間テープ(防水)
    EA944KD-294 5x30mm/ 2m すき間テープ(防水)
    EA944KD-295 10x15mm/ 2m すき間テープ(防水)
    EA944KD-296 10x30mm/ 2m すき間テープ(防水)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA944KD-294です。
    • ※画像はEA944KD-294です。
    • ゴムの種類
    • エスコ便利カタログ1448ページ
    • エスコ便利カタログ1449ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top