すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944KD-33A

品名 : 20x 5mmx2m 隙間埋めテープ(グレー)

凹凸にぴったり
ゴムの特長を活かした密着型ストッパー

仕様

20mm長さ2m
厚さ5mm材質EPDM発泡体
用途自動車の吸音材、止水シール材、室外機、室内機の止水、エアーシール材、すべり止め材に引張強度0.05MPa
耐久性、耐候性、耐寒・耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
柔軟な素材の為圧縮しやすく、優れた水密特性・気密特性を得る事ができます。
圧縮荷重が小さく、目地充填後に構造物を変形させる事がありません。
対象物の色に合わせて使用して下さい。
滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。
水や空気を通しません。(防水性能を持たすには、70%圧縮必要です。)
食品衛生法適合商品ではありません。
販売価格

750(税抜)/ 825円(税込)

カタログ価格

750円(税抜)/825円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/09/02 19:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1449ページ
数量:

この商品には、17点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA944KD-31A 10x 5mmx2m 隙間埋めテープ(グレー)
    EA944KD-32A 15x 5mmx2m 隙間埋めテープ(グレー)
    EA944KD-33A 20x 5mmx2m 隙間埋めテープ(グレー)
    EA944KD-35A 100x 5mmx2m 隙間埋めテープ(グレー)
    EA944KD-41A 10x10mmx2m 隙間埋めテープ(グレー)
    EA944KD-42A 15x10mmx2m 隙間埋めテープ(グレー)
    EA944KD-43A 20x10mmx2m 隙間埋めテープ(グレー)
    EA944KD-44A 50x10mmx2m 隙間埋めテープ(グレー)
    EA944KD-45A 100x10mmx2m 隙間埋めテープ(グレー)
    EA944KD-51A 10x 5mmx2m 隙間埋めテープ(ホワイト)
    EA944KD-52A 15x 5mmx2m 隙間埋めテープ(ホワイト)
    EA944KD-53A 20x 5mmx2m 隙間埋めテープ(ホワイト)
    EA944KD-55A 100x 5mmx2m 隙間埋めテープ(ホワイト)
    EA944KD-61A 10x10mmx2m 隙間埋めテープ(ホワイト)
    EA944KD-62A 15x10mmx2m 隙間埋めテープ(ホワイト)
    EA944KD-63A 20x10mmx2m 隙間埋めテープ(ホワイト)
    EA944KD-64A 50x10mmx2m 隙間埋めテープ(ホワイト)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • ゴムの種類

    資料

    カタログ
    1. PDF
    2. PDF
    • エスコ便利カタログ1448ページ
    • エスコ便利カタログ1449ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top