室内のドアのすき間などに貼って、すき間風をストップ、音を静かにする「室内戸あたりテープ」です
仕様
メーカー | 3M | 型番 | EN-51BR |
---|
サイズ(幅×厚さ×長さ) | 9mm×6mm×5m | 材質 | 基材:EPDMフォーム、 粘着剤:アクリル系 |
---|
用途 | 室内ドアのすき間風に | 粘着力 | 7.7N/10mm |
---|
使用温度範囲 | -5~40℃ | 形状 | P型 |
---|
色 | 茶 | | |
---|
屋内用(室内ドア用) |
すき間風をストップ、空調の効きをよくするとともに、防音効果もあります。 |
EPDMフォームの素材を採用し、耐候性に優れています。 |
粘着剤付なので、簡単にすぐ貼れます。 |
ドアを閉める際のうるさい衝突音をやわらげます。 |
冷たいすき間風を防ぎ、暖房効果を高めます。 |
販売価格 | 840円(税抜)/
924円(税込)
| カタログ価格 | 840円(税抜)/924円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
2 (2025/06/26 20:16現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 1500ページ |
---|