すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944KD-8

品名 : 50x20mmx6m 気密スポンジ(シャッター用)

シャッターと地面のすき間を塞いで雨やすき間風、ゴミ等をシャットアウト

仕様

50㎜長さ6m
厚さ20㎜材質基材:EPDM
粘着剤:アクリル系
用途シャッターと地面のすき間に粘着力7N/10mm
粘着付
シャッター下端に取り付け、すき間をふさいで雨やゴミをシャットアウトします。
豪雨時の冠水被害などを軽減します。
耐候性、耐熱性に優れた表面皮膜タイプのEPDMスポンジを使用し、シャッターの開閉に適した硬度となっております。
粘着テープ付なので、シャッターに貼るだけの簡単施工です。
駐車場や倉庫、店舗などのシャッターと地面のすき間を塞ぎ、大雨の雨水などの浸入を防ぐと共に気密性を高めるので、省エネにも配慮したクッションスポンジです。
屋内外用
販売価格

11,300(税抜)/ 12,430円(税込)

カタログ価格

11,300円(税抜)/12,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/11 00:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1449ページ
バリエーション一覧
EA944KD-7 30x10mmx6m 気密スポンジ(シャッター用)
EA944KD-8 50x20mmx6m 気密スポンジ(シャッター用)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1448ページ
  • エスコ便利カタログ1449ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top