すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944M-144

品名 : 50x1600mm マジック認識バンド(蛍光イエロー)

高視認性安全服のJIS規格に定められた色相、明度、堅牢度の基準を満たしています(JIS T 8127対応)

仕様

材質ポリエステル50mm
長さ1600mmカラー蛍光イエロー
使用範囲1450mm最大巻き付け径約450mm
マジック部分は先端から10㎝
高視認性安全服のJIS規格に定められた色相、明度、堅牢度の基準を満たしています。(JIS T 8127対応)
最大結束径約450mm
販売価格

975(税抜)/ 1,073円(税込)

カタログ価格

975円(税抜)/1,073円(税込)

在庫数

最新在庫: 73

(2026/03/23 21:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1726ページ2232ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA944M-131 25x 420mm マジック認識バンド(蛍光オレンジ)
    EA944M-134 50x1600mm マジック認識バンド(蛍光オレンジ)
    EA944M-135 50x1800mm マジック認識バンド(蛍光オレンジ)
    EA944M-141 25x 420mm マジック認識バンド(蛍光イエロー)
    EA944M-144 50x1600mm マジック認識バンド(蛍光イエロー)
    EA944M-145 50x1800mm マジック認識バンド(蛍光イエロー)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA944M-141です。
    ※品番により色・サイズが異なります。
    • ※画像はEA944M-141です。\n※品番により色・サイズが異なります。
    • ※品番により色・サイズが異なります。
    • エスコ便利カタログ1726ページ
    • エスコ便利カタログ1727ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top