すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944MA-635

品名 : 240x16mm ケーブルストラップ(青/20本)

カタログ訂正

25/02/26 ●厚み:(誤)1.4mm→(正)1.8mm(No.56 1254)

仕様

全長240mm16mm
厚み1.8mm最大結束径65mm
材質フック側:PP
ループ側:ナイロン
入数20本
販売価格

1,650(税抜)/ 1,815円(税込)

カタログ価格

1,650円(税抜)/1,815円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/01/22 02:56現在)

更新
商品入数20販売単位
カタログページ1119ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA944MA-87
    • 品番

      EA944MA-87

    • コメント

      仕様をご確認ください。

    バリエーション一覧
    EA944MA-611 125x12mm ケーブルストラップ(赤/20本)
    EA944MA-612 150x12mm ケーブルストラップ(赤/20本)
    EA944MA-614 210x16mm ケーブルストラップ(赤/20本)
    EA944MA-615 240x16mm ケーブルストラップ(赤/20本)
    EA944MA-621 125x12mm ケーブルストラップ(黄/20本)
    EA944MA-622 150x12mm ケーブルストラップ(黄/20本)
    EA944MA-623 180x12mm ケーブルストラップ(黄/20本)
    EA944MA-624 210x16mm ケーブルストラップ(黄/20本)
    EA944MA-625 240x16mm ケーブルストラップ(黄/20本)
    EA944MA-626 310x16mm ケーブルストラップ(黄/20本)
    EA944MA-631 125x12mm ケーブルストラップ(青/20本)
    EA944MA-635 240x16mm ケーブルストラップ(青/20本)
    ウェブカタログ画像
    入数20本
    • 入数20本
    • 単位:mm
    • エスコ便利カタログ1118ページ
    • エスコ便利カタログ1119ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top