すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944MA-92

品名 : 200mm マジックバンド(超薄型/5本)

仕様

サイズ25×200mm
材質フック部:ポリプロピレン、ループ部:ナイロン入数5本
最大結束径約15cm厚み1mm
マジックテープ式なので、繰り返して使用できます。
販売価格

400(税抜)/ 440円(税込)

カタログ価格

400円(税抜)/440円(税込)

在庫数

最新在庫: 125

(2026/04/21 04:09現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ1119ページ
バリエーション一覧
EA944MA-91 150mm マジックバンド(超薄型/5本)
EA944MA-92 200mm マジックバンド(超薄型/5本)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1118ページ
  • エスコ便利カタログ1119ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top