すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944MD-81

品名 : 20mmx50m 両面テープ(ゴム用)

仕様

メーカー日東電工型番VR-5321
20mm長さ50m
厚さ0.15mm材質基材:ポリエステル、
粘着剤:ゴム系+アクリル系
用途家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材、パッキン材の接着や仮止めに内芯径76mm(3”)
テープ色粘着力ゴム系:10.2N/10mm
アクリル系:5.75N/10mm
入数1巻
初期粘着性に優れます。
クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に
プライマー処理なしで加硫ゴムに優れた接着性を発揮するため、ゴム表面の目止め加工がなくせます。
初期接着力(低温接着性)に優れています。
販売価格

2,060(税抜)/ 2,266円(税込)

カタログ価格

2,060円(税抜)/2,266円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/03/23 18:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1441ページ

代替品

EA944MD-1
  • 品番

    EA944MD-1

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA944MD-81 20mmx50m 両面テープ(ゴム用)
EA944MD-82 25mmx50m 両面テープ(ゴム用)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1440ページ
  • エスコ便利カタログ1441ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top