すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944MF-241

品名 : 15mmx2.0m 両面テープ・超強力(多用途)

幅広い素材を強力に固定

仕様

メーカーニトムズ型番T4540
幅(mm)15長さ(m)2
厚さ(mm)0.8材質基材:アクリルフォーム
粘着剤:アクリル系
剥離紙:紙
用途多用途(金属・プラスチック・塩化ビニル、タイル、木材など)内芯径28mm(1.1”)
テープ色重量(g)42
入数1巻
幅広い素材を強力に固定
超強力
【JIS規格Z1541】1種1号適合
多用途タイプ
接着力・保持力・耐候性に優れ、金属・プラスチック・塩化ビニル、タイル、木材など広い素材の固定や補修に最適です。
ケース付
屋内外用
販売価格

610(税抜)/ 671円(税込)

カタログ価格

610円(税抜)/671円(税込)

在庫数

最新在庫: 71

(2025/12/16 06:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1486ページ
バリエーション一覧
EA944MF-241 15mmx2.0m 両面テープ・超強力(多用途)
EA944MF-242 15mmx5.0m 両面テープ・超強力(多用途)
EA944MF-243 20mmx1.5m 両面テープ・超強力(多用途)
EA944MF-244 20mmx4.0m 両面テープ・超強力(多用途)
ウェブカタログ画像
※画像はEA944MF-243です。
  • ※画像はEA944MF-243です。
  • エスコ便利カタログ1486ページ
  • エスコ便利カタログ1487ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top