すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA944MF-254

品名 : 20mmx4.0m 両面テープ・超強力(プラスチック用)

仕様

メーカーニトムズ型番T4563
幅(mm)20長さ(m)4
厚さ(mm)1.2材質基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:ゴム系、剥離紙:紙
用途つきにくかったプラスチック素材の固定に内芯径76mm(3”)
テープ色白重量(g)40
粘着力10N/10mm入数1巻
超強力
プラスチック用
つきにくかったポリプロピレン・ポリエチレン素材もしっかりと接着・固定します。
金属や木材などにも使用できます。
屋内外用
販売価格

1,070円(税抜)/ 1,177円(税込)

カタログ価格

1,070円(税抜)/1,177円(税込)

在庫数

最新在庫: 30

(2026/11/06 01:53現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ1437ページ
バリエーション一覧
EA944MF-251 15mmx2.0m 両面テープ・超強力(プラスチック用)
EA944MF-252 15mmx5.0m 両面テープ・超強力(プラスチック用)
EA944MF-253 20mmx1.5m 両面テープ・超強力(プラスチック用)
EA944MF-254 20mmx4.0m 両面テープ・超強力(プラスチック用)
ウェブカタログ画像
※画像はEA944MF-253です。
  • ※画像はEA944MF-253です。
  • エスコ便利カタログ1436ページ
  • エスコ便利カタログ1437ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top