すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944MF-261

品名 : 15mmx1.5m 超強力・両面テープ(透明材料用)

仕様

メーカーニトムズ型番T4610
幅(mm)15長さ(m)1.5
厚さ(mm)1材質基材:アクリルフォーム
粘着剤:アクリル系粘着剤
剥離紙:フィルム
用途貼りあとを目立たせたくない透明素材の接着・固定に内芯径28mm(1.1”)
テープ色透明粘着力7.56N/10mm
入数1巻
超強力
透明材料用
透明なので貼りあとが目立たず、ガラスやアクリルなどの透明素材の接着・固定や補修に最適です。
金属や木材など幅広い素材にも使えます。
【JIS規格Z1541】1種2号適合
屋内外用
販売価格

790(税抜)/ 869円(税込)

カタログ価格

790円(税抜)/869円(税込)

在庫数

最新在庫: 74

(2025/08/04 14:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1487ページ
バリエーション一覧
EA944MF-261 15mmx1.5m 超強力・両面テープ(透明材料用)
EA944MF-263 20mmx1.2m 超強力・両面テープ(透明材料用)
ウェブカタログ画像
※画像はEA944MF-263です。
  • ※画像はEA944MF-263です。
  • エスコ便利カタログ1486ページ
  • エスコ便利カタログ1487ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top