ハンマーで打撃できるように柄を短くし、打撃部を設けています
仕様
| サイズ | 27mm | 全長 | 175mm |
|---|
| 厚み | 16mm | 材質 | クロム合金(40cr) |
|---|
| 重量 | 350g | 規格 | DIN133 |
|---|
| 表面にブラックエポキシ処理しており、耐食性に優れています。 |
| 人間工学に基づいたデザインにより、持ちやすく、作業の負担を軽減します。 |
| クロム合金製で、耐摩耗性に優れています。 |
| 販売価格 | 1,490円(税抜)/
1,639円(税込)
| カタログ価格 | 1,490円(税抜)/1,639円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
7 (2026/11/03 18:19現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 0485ページ |
|---|