すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944MF-8B

品名 : 15mmx 2m 両面テープ・強力(防水用/10巻)

仕様

メーカーニトムズ型番T4000
幅(mm)15長さ(m)2
厚さ(mm)1.0材質基材:布
粘着剤:ゴム系
用途ベランダなどでの人工芝・小物固定に内芯径28mm(1.1”)
テープ色入数10巻
防水性に優れ、凹凸面やコーナー部にもしっかり接着
耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する防水両面テープ
ベランダや玄関先など、水に濡れる場所や、人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍します。
屋外用
販売価格

5,100(税抜)/ 5,610円(税込)

カタログ価格

5,100円(税抜)/5,610円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/05 19:19現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1441ページ
バリエーション一覧
EA944MF-8 15mmx 2m 両面テープ・強力(防水用)
EA944MF-8B 15mmx 2m 両面テープ・強力(防水用/10巻)
EA944MF-28 15mmx 4m 両面テープ・強力(防水用)
EA944MF-28B 15mmx 4m 両面テープ・強力(防水用/10巻)
ウェブカタログ画像
※入数10巻
  • ※入数10巻
  • ※入数10巻
  • エスコ便利カタログ1440ページ
  • エスコ便利カタログ1441ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top