すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944MG-17

品名 : 30mmx10m 両面テープ(高耐久性)

仕様

メーカー日東電工型番No.5713
30mm長さ10m
厚さ0.33mm材質基材:特殊発泡ポリオレフィン
粘着剤:アクリル系
用途ネームプレート、化粧モール材の接着、電子機器や部品の固定、シーリング用内芯径76mm(3”)
テープ色粘着力4.95N/10mm
長期にわたる耐久性が要求される用途に適しています。
柔軟な薄層フォームを用いているので、被着体へのなじみがよく強力な接着性を示します。
保持能力に優れ、固定が安定しています。
耐久性に優れています。
販売価格

2,040(税抜)/ 2,244円(税込)

カタログ価格

2,040円(税抜)/2,244円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/23 00:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1441ページ
バリエーション一覧
EA944MG-16 20mmx10m 両面テープ(高耐久性)
EA944MG-17 30mmx10m 両面テープ(高耐久性)
EA944MG-18 50mmx10m 両面テープ(高耐久性)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1440ページ
  • エスコ便利カタログ1441ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top