すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944MG-220

品名 : 20mm 極うす両面テープ

仕様

メーカーコニシ型番#04772
商品名極うすテープ20mm
長さ20m厚み0.09mm
材質基材:不織布、粘着材:アクリル樹脂系用途家具の縁貼り、銘板の固定に
粘着力11.2N/10mm剪断粘着力87N/100m㎡
内芯径76mm(3”)テープ色半透明
重量93g
屋内用
0.09mmの極薄テープです。
手で簡単に切れます。
F★★★★相当品(ホルムアルデヒド、トルエン、キシレンを使用していない)
木材、金属、プラスチック、皮革などの接着に。
低VOC、初期接着性、低温接着性に優れています。
追加説明●個装 サイズW(φ)[mm]…145
●個装 サイズD[mm]…21
●個装 サイズH[mm]…145
●個装 重量…93g
●性状…アクリル樹脂系両面粘着
●厚み0.09mmの超極うす両面テープ
●手で簡単に切れる
●F☆☆☆☆相等品
●木材・金属・プラスチック・皮革などの固定に

販売価格

420(税抜)/ 462円(税込)

カタログ価格

420円(税抜)/462円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2025/08/04 10:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1488ページ
バリエーション一覧
EA944MG-210 10mm 極うす両面テープ
EA944MG-220 20mm 極うす両面テープ
EA944MG-225 25mm 極うす両面テープ
EA944MG-250 50mm 極うす両面テープ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1488ページ
  • エスコ便利カタログ1489ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top