すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944MG-39

品名 : 50mmx50m 両面テープ(0.17mm/プラスチック用)

仕様

メーカー日東電工型番TW-Y01
50mm長さ50m
厚さ0.17mm材質基材:不織布
粘着剤:アクリル系
用途シール・緩衝用発泡材、自動車用内装材(レザー類)の接着に内芯径76mm(3”)
テープ色透明粘着力7.6N/10mm
金属、ポリプロピレン等の各種プラスチック材料、 発泡体などの粗面に
柔軟な不織布の両面に初期接着性に優れたアクリル系粘着剤を塗布した両面接着テープ
べたつき感が強く、初期接着性に優れています。
販売価格

3,930(税抜)/ 4,323円(税込)

カタログ価格

3,930円(税抜)/4,323円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/03/07 01:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1440ページ

代替品

EA944MD-95
バリエーション一覧
EA944MG-36 10mmx50m 両面テープ(0.17mm/プラスチック用)
EA944MG-37 20mmx50m 両面テープ(0.17mm/プラスチック用)
EA944MG-39 50mmx50m 両面テープ(0.17mm/プラスチック用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1440ページ
  • エスコ便利カタログ1441ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top