すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944MG-49

品名 : 50mmx20m 両面テープ(0.085mm/シリコンゴム用)

仕様

メーカー日東電工型番No.5302A
50mm長さ20m
厚さ0.085mm材質基材:ポリエステル
粘着剤:シリコーン系+アクリル系
用途シリコン系材料の部品固定に内芯径76mm(3”)
テープ色透明粘着力シリコーン系:5.0N/10mm
アクリル系:5.7N/10mm
接着しにくいシリコンゴムの接着が可能
ポリエステルフィルムの片面にシリコン系粘着剤、片面にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープ
1面にシリコン系粘着剤を塗布しており、シリコンゴム材料によく接着します。
2面にアクリル系粘着剤を塗布しており、金属板や各種プラスチック材料によく接着します。
ダブル剥離ライナーの構成により、打抜き加工性に優れています。
販売価格

11,400(税抜)/ 12,540円(税込)

カタログ価格

11,400円(税抜)/12,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/30 05:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1441ページ
バリエーション一覧
EA944MG-46 10mmx20m 両面テープ(0.085mm/シリコンゴム用)
EA944MG-47 20mmx20m 両面テープ(0.085mm/シリコンゴム用)
EA944MG-49 50mmx20m 両面テープ(0.085mm/シリコンゴム用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1440ページ
  • エスコ便利カタログ1441ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top