すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944MG-56

品名 : 10mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性)

仕様

メーカー日東電工型番No.5915
10mm長さ50m
厚さ0.05mm材質粘着剤:アクリル系
用途FPC(フレキシブルプリント基板)の補強板、電子部品用途でのフィルム、金属箔の固定用に内芯径76mm(3”)
テープ色透明粘着力5.8N/10mm
耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。
基材レスタイプ
耐熱性、接着強度、耐薬品性に優れ、粘着材から発生する揮発分もほとんどないため、工程や接着後の薬品洗浄工程がある電気・電子分野にも適しています。
加工性に優れた、微細加工が可能な基材を使用しない耐熱両面テープ
薄層でありながら接着強度が高いです。
販売価格

2,300(税抜)/ 2,530円(税込)

カタログ価格

2,300円(税抜)/2,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 71

(2026/06/21 11:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1441ページ
バリエーション一覧
EA944MG-56 10mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性)
EA944MG-57 20mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性)
EA944MG-58 30mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性)
EA944MG-59 50mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1440ページ
  • エスコ便利カタログ1441ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top