すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944MG-61

品名 : 10mmx10m 両面テープ(1.2mm/モール用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
被着体への密着性と保持力に優れる特殊発泡体基材両面テープ

仕様

メーカー日東電工型番No.575
10mm長さ10m
厚さ1.2mm材質基材:発泡ポリオレフィン
粘着剤:ゴム系
用途家庭用各種フック類の固定、小型成型部品のフック取付、小型電気部品の取付、各種銘板、モールの固定に内芯径76mm(3”)
テープ色粘着力11.35N/10mm
柔軟性に富んだ特殊なフォームを基材とし、その両面に強接着タイプの感圧性先着剤を塗布した両面接着テープです。
保持用途に優れた効果を発揮します。
基材に発泡体を使用しているので被着体への密着性が良好です。
基材に発泡体を使用しているので、優れた保持能力を発揮します。
家庭用各種フック類の固定、小型成型部品のフック取付に実績があります。
販売価格

605(税抜)/ 666円(税込)

カタログ価格

605円(税抜)/666円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 02:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1492ページ

代替品

EA944MG-62A
  • 品番

    EA944MG-62A

  • コメント

    変更点:幅,粘着剤など

バリエーション一覧
EA944MG-61 10mmx10m 両面テープ(1.2mm/モール用)
EA944MG-64 50mmx10m 両面テープ(1.2mm/モール用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1492ページ
  • エスコ便利カタログ1493ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top