すき間シールや雨どい、トタン屋根、波板などの防水、補修に
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | J3500 |
|---|
| サイズ | 50mm×10m | 厚さ | 0.1mm |
|---|
| 材質 | 基材:軟質アルミ箔+ポリプロピレン 粘着剤:アクリル系 | 用途 | すき間シールや雨どい、トタン屋根、波板などの防水、補修、空調ダクトの補修に |
|---|
| パッケージ重量 | 103g | 粘着力 | 7N/10mm |
|---|
| 引張強度 | 25.6N/10mm | | |
|---|
| カッター不要、手で簡単にまっすぐ切れます。 |
| 手で切っても端部が波打たず、きれいに仕上がります。 |
| 屋内外用 |
| 販売価格 | 1,650円(税抜)/
1,815円(税込)
| カタログ価格 | 1,650円(税抜)/1,815円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
17 (2026/04/01 13:53現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
|---|
| カタログページ | 1454ページ |
|---|