すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944MH-28B

品名 : 75mmx5.0m 防水アルミテープ(ブチル/10巻)

仕様

メーカーニトムズ型番J2180
幅(mm)75長さ(m)5
厚さ(mm)0.5材質基材:軟質アルミ箔+ポリステルフィルム
粘着剤:ゴム系
用途トタン屋根などの屋根材の防水補修に粘着力10.88N/10mm
引張強度48.2N/10mm入数10巻
アルミの表面にポリエステルをラミネート、耐候性に優れています。
粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。
柔軟性に優れ、コーナー部や粗面にも良くなじみます。
屋外用
販売価格

28,500(税抜)/ 31,350円(税込)

カタログ価格

28,500円(税抜)/31,350円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2025/12/14 21:55現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1504ページ
バリエーション一覧
EA944MH-21 50mmx5.0m 防水アルミテープ(ブチル)
EA944MH-21B 50mmx5.0m 防水アルミテープ(ブチル/10巻)
EA944MH-28 75mmx5.0m 防水アルミテープ(ブチル)
EA944MH-28B 75mmx5.0m 防水アルミテープ(ブチル/10巻)
ウェブカタログ画像
※10巻入
  • ※10巻入
  • ゴムの種類
  • ※10巻入
  • エスコ便利カタログ1504ページ
  • エスコ便利カタログ1505ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top