すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944MJ-27

品名 : 90mmx 5m 気密防水アクリルテープ(スリット位置1/2)

柔らかで縦にも横にものび扱いやすく被着体にフィット

仕様

用途気密防水・配管・仮止・シートの目張・貫通部などに90mm
長さ5m厚さ0.365mm
材質基材:特殊フィルム(Pe/Ps不織布)
粘着剤:アクリル系粘着剤
粘着力15.6N/10mm
のり面片面グレー
縦・横に伸び被着体にフィットするスリット入り剥離紙付き片面テープ。
高い耐久性と施工性に優れた安心性能
ホルムアルデヒド、トルエンなどは使用せず環境にも優しい
粘着力が強く粗面・冬期でもよく付き重ね貼りも大丈夫
屋内外用
販売価格

3,060(税抜)/ 3,366円(税込)

カタログ価格

3,060円(税抜)/3,366円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/29 21:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1445ページ
バリエーション一覧
EA944MJ-26 45mmx 5m 気密防水アクリルテープ(スリット位置1/3)
EA944MJ-27 90mmx 5m 気密防水アクリルテープ(スリット位置1/2)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1444ページ
  • エスコ便利カタログ1445ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top