耐久性に優れるブチルゴム系粘着剤をベースに、住宅専用に設計した防水・気密両面テープ
仕様
| メーカー | 日東電工 | 型番 | No.6922 |
|---|
| 幅 | 50mm | 長さ | 20m |
|---|
| 厚さ | 0.5mm | 材質 | 基材:不織布 粘着剤:ブチルゴム系 |
|---|
| 用途 | サッシ周りの防水、ベランダ、バルコニー出入隅の防水に | のり面 | 両面 |
|---|
| 粘着力 | 10N/10mm | 引張強度 | 20N/10mm |
|---|
| 通気ボード、断熱フォーム等の粗面接着に適します。 |
| 段差にもしっかり接着。 |
| 寸法安定性に優れます。 |
| 住宅建材用 |
| 防水性・耐水性・気密性・耐久性に優れています。 |
| 熱軟化による汚染が少なく、施工性に優れます。 |
| 低温領域において、従来品よりも良好な粘着力を有しています。(メーカー比) |
| 強粘着力タイプ |
| 販売価格 | 1,290円(税抜)/
1,419円(税込)
| カタログ価格 | 1,290円(税抜)/1,419円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
12 (2026/03/23 18:29現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
|---|
| カタログページ | 1446ページ |
|---|