すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944ML-57

品名 : 50mmx25m 養生テープ(微粘着/青)

仕様

メーカーダイヤテックス型番Y-03-BL
商品名パイオランテープ50㎜
長さ25m厚さ0.14㎜
粘着力1.6N/10mm
保持力0.1mm引張強度46N/10mm
伸び15%材質基材:ポリエチレン樹脂製ラミクロス
粘着剤:アクリル系粘着剤
入数1巻
糊残りの少なさを追求した微粘着養生テープ
リフォーム時の養生用、アルミ建材・ガラスの表面保護用に
手切れ性があり作業性良好
剥離紙管
販売価格

725(税抜)/ 798円(税込)

カタログ価格

725円(税抜)/798円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/02/08 07:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0161ページ
バリエーション一覧
EA944ML-57 50mmx25m 養生テープ(微粘着/青)
EA944ML-57B 50mmx25m 養生テープ(微粘着/青/30巻)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ160ページ
  • エスコ便利カタログ161ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top