すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944MR-31

品名 : 75mmx 7m クッション養生用テープ

仕様

メーカーニトムズ型番G0300
75mm長さ7m
厚さ2㎜材質基材:ポリエチレンフォーム
粘着剤:アクリル系
用途柱・枠の養生、複雑な出隅・入隅の養生、割れ物・調度品・家具・内装の保護に粘着力1.3N/10mm
引張強度67N/10mm入数1巻
粘着式
クッション性がありますので、貼るだけで養生出来ます。
緩衝性能を持つ、新養生テープです。
全面粘着処理加工により、簡単に固定できます。
カッターやはさみを使わずに手で簡単に切れます。
エンボス加工なので、手切れ性が良く、複雑な出隅や入隅にも切って貼るだけ。
「クッション材付」だから施工、搬入時に「傷」が発生しやすい部位に簡単に養生できます。
販売価格

1,210(税抜)/ 1,331円(税込)

カタログ価格

1,210円(税抜)/1,331円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/12/15 20:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0161ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ160ページ
  • エスコ便利カタログ161ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top