すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944MR-6A

品名 : 50mmx50m 表面保護シート(強粘着/SPVテープ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
RoHS2規制に適合した金属板用表面保護材

仕様

メーカー日東電工型番SPV-202R
50mm長さ50m
厚さ0.12mm材質基材:ポリ塩化ビニール系フィルム、
粘着剤:ゴム系
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護に芯内径76mm(3”)
粘着力1.35N/10mm引張強度32.5N/10mm
巻戻し力(N/20mm)2.80伸び200%
入数1巻入り
強粘着タイプでアルミの切削加工などの過酷な加工に適しています。
メーカー独自の表面保護テープで衝撃に強いフィルムと、紫外線による劣化の少ない粘着剤により、非常に高い耐候性があります。
耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。
販売価格

1,820(税抜)/ 2,002円(税込)

カタログ価格

1,820円(税抜)/2,002円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/27 03:53現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA944MR-6A 50mmx50m 表面保護シート(強粘着/SPVテープ)
EA944MR-7A 100mmx50m 表面保護シート(強粘着/SVPテープ)
EA944MR-8A 200mmx50m 表面保護シート(強粘着/SPVテープ)
ウェブカタログ画像
  • ★ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護に

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top