すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA944MR-74

品名 : 50mmx100m 表面保護シート(透明)

仕様

色透明幅50mm
長さ100m厚さ0.05mm
芯内径76mm(3”)伸び率約6割(ラップ程度の伸び率の使用をイメージしてください。)
材質基材:ポリエチレン
粘着剤:アクリル系
芯:紙管
アルミ、ステンレス等の金属板やサッシ等の表面を保護し、剥がした後も残りません。
※手で裂けません(はさみやカッターを使用して切っていただきます。)
販売価格

2,350円(税抜)/ 2,585円(税込)

カタログ価格

2,350円(税抜)/2,585円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/09/29 08:18現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ1422ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA944MR-71 50mmx100m 表面保護シート(青)
    EA944MR-72 200mmx100m 表面保護シート(青)
    EA944MR-73 300mmx100m 表面保護シート(青)
    EA944MR-74 50mmx100m 表面保護シート(透明)
    EA944MR-75 200mmx100m 表面保護シート(透明)
    EA944MR-76 300mmx100m 表面保護シート(透明)
    ウェブカタログ画像
    ※品番別、各1巻入りです。
    • ※品番別、各1巻入りです。
    • エスコ便利カタログ1422ページ
    • エスコ便利カタログ1423ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top