すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944MT-176

品名 : 48mmx25m 防水補修テープ(多用途/シルバー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
水に強く手で切れ、いろんな素材に強力接着

仕様

メーカーニトムズ型番M5353
幅(mm)48長さ(m)25
厚さ(mm)0.17材質基材:綿布(防水加工)+ポリエチレンフィルム
粘着剤:天然ゴム系
用途アウトドア用品や園芸用品などの破損時の応急処置や、シート類の漏水防止などに内芯径76mm(3”)
シルバー入数1巻
アウトドア用品や園芸用品などの破損時の応急処置や、シート類の漏水防止など、さまざまな生活シーンでの補修に使用できます。
接着力と基材強度が強く、防水性にも優れた利便性の高い補修テープです。
屋外用
販売価格

580(税抜)/ 638円(税込)

カタログ価格

580円(税抜)/638円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/25 06:51現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA944RV-1A
    • 品番

      EA944RV-1A

    • コメント

      違い:メーカー、長さ、厚みなど

    バリエーション一覧
    EA944MT-171 48mmx10m 防水補修テープ(多用途/シルバー)
    EA944MT-171B 48mmx10m 防水補修テープ(多用途/シルバー/5巻
    EA944MT-172 48mmx10m 防水補修テープ(多用途/ホワイト)
    EA944MT-172B 48mmx10m 防水補修テープ(多用途/ホワイト/5巻
    EA944MT-173 48mmx10m 防水補修テープ(多用途/ブラック)
    EA944MT-173B 48mmx10m 防水補修テープ(多用途/ブラック/5巻
    EA944MT-176 48mmx25m 防水補修テープ(多用途/シルバー)
    EA944MT-176B 48mmx25m 防水補修テープ(多用途/シルバー/5巻
    EA944MT-177 48mmx25m 防水補修テープ(多用途/ホワイト)
    EA944MT-177B 48mmx25m 防水補修テープ(多用途/ホワイト/5巻
    EA944MT-178 48mmx25m 防水補修テープ(多用途/ブラック)
    EA944MT-178B 48mmx25m 防水補修テープ(多用途/ブラック/5巻
    ウェブカタログ画像
    ※1巻入
    • ※1巻入
    • ゴムの種類
    • ※1巻入

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top