すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944MT-183

品名 : 297x210mm 天井補修シール(A4サイズ/5枚)

仕様

サイズ(mm)297×210厚み(mm)0.125
材質基材:PP合成台紙
粘着剤:アクリル系
入数5枚
用途天井の補修に
貼るだけで簡単に天井の穴や傷・シミ・汚れを隠します。
屋内用
アイコン
販売価格

4,200(税抜)/ 4,620円(税込)

カタログ価格

4,200円(税抜)/4,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/03/23 03:15現在)

更新
商品入数5販売単位pk
カタログページ1445ページ
バリエーション一覧
EA944MT-181 148x105mm 天井補修シール(A6サイズ/5枚)
EA944MT-182 210x148mm 天井補修シール(A5サイズ/5枚)
EA944MT-183 297x210mm 天井補修シール(A4サイズ/5枚)
EA944MT-184 50mmx5m 天井補修シールロール
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1444ページ
  • エスコ便利カタログ1445ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top