すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944MT-21

品名 : 140mmx25m 幌補修テープ(グリーン)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ140mm×25m厚さ0.6mm
材質基材:ビニロン
粘着剤:アクリル系
用途幌の補修に
カラーグリーン
完全防水、強い粘着力
販売価格

21,400(税抜)/ 23,540円(税込)

カタログ価格

21,400円(税抜)/23,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/04 16:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1444ページ

代替品

EA944MT-21A
  • 品番

    EA944MT-21A

  • コメント

    長さが23mに変更になります

バリエーション一覧
EA944MT-21 140mmx25m 幌補修テープ(グリーン)
EA944MT-22 140mmx25m 幌補修テープ(シルバー)
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1444ページ
  • エスコ便利カタログ1445ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top