すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944MT-21A

品名 : 140mmx23m 幌補修テープ(グリーン)

仕様

用途幌の補修に140mm
長さ23m厚さ0.6mm
紙芯内径75mm材質基材:ビニロン
粘着剤:アクリル系
完全防水
帆布と同様の特殊防水加工で水漏れをシャットアウト
強い粘着力
粘着力がとても強くアイロンなどをあてる必要がありません。
優れた耐久性
基布素材に高強力ポリエステルを使用
ハサミで簡単に切断可能。
剥離紙付き
販売価格

23,100(税抜)/ 25,410円(税込)

カタログ価格

23,100円(税抜)/25,410円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/04/04 22:22現在)

更新
商品入数1販売単位CS
バリエーション一覧
EA944MT-21A 140mmx23m 幌補修テープ(グリーン)
EA944MT-22A 140mmx23m 幌補修テープ(シルバー)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top