すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944MT-56

品名 : 130x200mm 合皮補修シート(ブラック)

仕様

メーカーコニシ型番#05159
商品名粘着剤付合皮補修シート130mm
長さ200mm厚さ0.5mm
材質基材:ポリウレタン
粘着剤:アクリル系
用途合成皮革のソファーやイスなどの簡易的な破れ補修に
重量24g耐熱温度常温
ブラック
切ってはるだけの簡単補修
はがれにくい強力粘着シート
柔軟性のあるシートなので合皮の風合いそのままです。
追加説明●個装 サイズW(φ)[mm]…90
●個装 サイズD[mm]…35
●個装 サイズH[mm]…195
●個装 重量…24g

販売価格

990(税抜)/ 1,089円(税込)

カタログ価格

990円(税抜)/1,089円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2025/09/08 23:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1494ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1494ページ
  • エスコ便利カタログ1495ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top