すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944MT-63A

品名 : 76mmx4.6m 超強力万能補修テープ

UV耐性を持つ透明な粘着剤とフィルム

仕様

76mm長さ4.6m
厚さ0.13mm材質基材:ポリエチレン
粘着剤:アクリル系
用途ビニール素材などの穴あき補修に粘着力0.04MPa
入数1巻
強力な粘着力で、凸凹した表面にも使用可能。
耐水性の為、テントや雨具等の補修にも使用可能。
色が透明なので、あらゆる色材の補修に適しています。
耐引裂性にも優れています。
販売価格

4,190(税抜)/ 4,609円(税込)

カタログ価格

4,190円(税抜)/4,609円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2025/05/02 21:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1494ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ1494ページ
  • エスコ便利カタログ1495ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top