すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944MT-75

品名 : 100mmx2.0m シート補修粘着テープ(ブラック)

仕様

幅(mm)100長さ(m)2
厚さ(mm)0.45材質基材:PVCターポリン(ポリエステル生機PVC樹脂)
粘着剤:アクリル系
用途イベントテント等の補修などに粘着力2.6N/10mm
間仕切シートの補修などに
時間が経過するほど粘着力がアップします。
販売価格

2,710(税抜)/ 2,981円(税込)

カタログ価格

2,710円(税抜)/2,981円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/03/30 03:12現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1444ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA944MT-71 100mmx2.0m シート補修粘着テープ(ホワイト)
    EA944MT-72 100mmx2.0m シート補修粘着テープ(イエロー)
    EA944MT-73 100mmx2.0m シート補修粘着テープ(レッド)
    EA944MT-74 100mmx2.0m シート補修粘着テープ(ブルー)
    EA944MT-75 100mmx2.0m シート補修粘着テープ(ブラック)
    EA944MT-76 100mmx2.0m シート補修粘着テープ(クリアー)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1444ページ
    • エスコ便利カタログ1445ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top